測定 望遠鏡のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
220件の「測定 望遠鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ用望遠レンズ」、「オペラグラス」、「テレスコープ」などの商品も取り扱っております。
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い光の透過で、明るい視界を確保。 倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm) 21 最短合焦距離 3m 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×102 本体質量(g) 74 コーティング マルチコート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ) 光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍) 10 対物レンズ有効径(mm) 30 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×57×150 視界 5.8° 最短合焦距離 5m 1000m先の視野(m) 101 明るさ 9 ひとみ径(Φmm) 3 アイレリーフ(mm) 10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)遠近両用単眼鏡
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。 ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。 わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍) 8 付属品 収納ケース、ストラップ 本体質量(g) 73 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×31×98 最短合焦距離 30cm レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-6435-06 アイレリーフ(mm) 12 実視界(°) 7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品 ケース、ストラップ(本体に付属)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 10~30倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 56~28 実視界(°) 3.2~1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様 最短距離:1m 付属品 カラビナ付専用ケース 寸法(mm) 34×84 質量(g) 65 倍率(倍) 7 コーティング マゼンタコート 対物レンズ有効径(mm) 18 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 実視界(°) 9.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 10~50倍ズーム 質量(g) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110X43X112 最短合焦距離 5m 対物レンズ有効径(mm) 27 1000m先の視野(m) 58~21 実視界(°) 3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品 収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率 15ー60倍ズーム 本体質量(g) 75 本体サイズ(mm) Φ35×105 コーティング レンズ:マルチコート 最短合焦距離 3m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 36.7~14 明るさ 2~0.12 アイレリーフ(mm) 13~6.8 実視界(°) 2.1~0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 7~21倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 75~40 実視界(°) 4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品 LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g) 約170(電池を除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍) 6 測定単位 [内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm) 約110×73×42 測定範囲(m) 7.5~1600 対物レンズ有効径(mm) 21 防水性 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品 COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU 測定範囲 8-1200(yd) 質量(g) 約205(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1(DC3V) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 約102×74×42 測定範囲(m) 7.5-1090 対物レンズ有効径(mm) 21 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様 生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離) 寸法(mm) 42×110×75 質量(g) 180 電源 CR2乾電池1本(付属) 倍率(倍) 6 測定精度 ±1m 最大表示 850m 測定単位 1m 測定範囲(m) 5~770 モード 高さ、角度、スキャン レーザークラス 1クラス(アイセーフ) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.65MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)高級単眼鏡 KM-616
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様 最短距離:23cm その他 マイクロスタンド利用可(20倍) 付属品 専用ケース 寸法(mm) 31×72 質量(g) 65 倍率(倍) 6 コーティング フルマルチコート 対物レンズ有効径(mm) 16 明るさ 7.3 ひとみ径(Φmm) 2.7 実視界(°) 9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプ ギャラリースコープ 材質(レンズ) 光学ガラス(フルマルチコート)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 SD-21P
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様 最短距離:6m 付属品 専用ケース 寸法(mm) 32×95 質量(g) 70 倍率(倍) 8 コーティング マゼンタコート 対物レンズ有効径(mm) 21 明るさ 6.8 ひとみ径(Φmm) 2.6 実視界(°) 6.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷